Faro - Linda Lampe Applique Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 29306

CopieCopie
Faro - Linda Lampe Applique Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • douille - E27

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776017788

Réf. Sonepar

04917601778

Réf. Fournisseur

29306

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

15 W

douille:

E27

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

2

Lampe de table avec un abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Blanc mat Beige diam.400mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V hauteur: 470mmlongueur: 400mm profondeur:400mm

Les Atouts de la gamme:

Luminaire moderne pour éclairage en intérieur fabriqué en acier et abat-jour en textile.