Faro - Linda Lampe Suspension Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 29313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776015999
Réf. Sonepar
04917601599
Réf. Fournisseur
29313
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
100 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
Applique murale avec un abat-jour en textile Noir diffuseur en acier Noir structure en Acier couleur Noir mat Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15WIP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 320mm longueur:200mm profondeur:290mm