Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - Ling Led Lampe Applique Blanc HIGH POWER LED 50/60Hz 6W 4000KIP 54 630lm classe - 70813

CopieCopie
Faro - Ling Led Lampe Applique Blanc HIGH POWER LED 50/60Hz 6W 4000KIP 54 630lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre de lampes/modules - 2

  • puissance de lampe acceptée - 6...6 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776063082

Réf. Sonepar

04917606308

Réf. Fournisseur

70813

Marque

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

nombre de lampes/modules:

2

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.110mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 140mm longueur: 110mm profondeur:110mm