Faro - Link Lampadaire Noir GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeII 100V-240V - 29884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776017252
Réf. Sonepar
04917601725
Réf. Fournisseur
29884
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
11 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Suspension avec un structure en Aluminium couleur Noir mat COB LED source incluse 50/60Hz 6W 2700K CRI >80 IP 20 370lm classe II 100V-240V hauteur:1580mm longueur: 40mm profondeur: 40mm