Faro - List Lampe Applique Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V - 60000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776118584
Réf. Sonepar
04917611858
Réf. Fournisseur
60000
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
Suspension avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur Noir mat diam.270mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1770mm longueur: 270mm profondeur:270mm
Les Atouts de la gamme:
Lampe de style industriel pour éclairage intérieur. Sa structure et son design s’intègre parfaitement dans les cuisines et les salles à manger.
Les Atouts de la gamme:
Lampe de style industriel pour éclairage intérieur. Sa structure et son design s’intègre parfaitement dans les cuisines et les salles à manger.