Faro - Loa Lampe Applique Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 62809

CopieCopie
Faro - Loa Lampe Applique Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776145542

Réf. Sonepar

04917614554

Réf. Fournisseur

62809

Réf. Commerciale

Faro

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale avec un structure en Acier couleur Noir brillant E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 390mm longueur: 320mmprofondeur: 500mm

Les Atouts de la gamme:

Applique pour l’éclairage intérieur avec un bras original qui lui donne du caractère. Elle a un style industriel et rappelle vaguement les luminaires des années 50. L’union entre le bras et l’abat-jour lui apporte une touche moderne et actuelle .