Faro - Logos-1 Plafonnier Blanc E27 50/60Hz 15W IP 44 classe II 100V-240V - 62965

CopieCopie
Faro - Logos-1 Plafonnier Blanc E27 50/60Hz 15W IP 44 classe II 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • finition du paralume - blanc

  • Degré de protection (NEMA) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776023437

Réf. Sonepar

04917602343

Réf. Fournisseur

62965

Réf. Commerciale

Faro

douille:

E27

finition du paralume:

blanc

Degré de protection (NEMA):

1

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.350mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe II100V-240V hauteur: 100mm longueur: 350mmprofondeur: 350mm

Les Atouts de la gamme:

Éclairez vos intérieurs avec ce plafonnier de salle de bain en aluminium et PC opalin.