Faro - Loop Led Lampe Applique Frêne SMD LED 50/60Hz 6W 2700K IP20 500lm classe II 100V - 29395

CopieCopie
Faro - Loop Led Lampe Applique Frêne SMD LED 50/60Hz 6W 2700K IP20 500lm classe II 100V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance de lampe acceptée - 6...6 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776225633

Réf. Sonepar

04917622563

Réf. Fournisseur

29395

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

Applique murale avec un abat-jour en bois Frêne structure en Acier couleur Noir mat Frêne diam.190mm SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 1w 100Lm /3w 300Lm / 6w 600Lm2700K CRI >80IP 20500lm classeII 100V-240V hauteur: 220mm longueur: 190mm profondeur: 500mm

Les Atouts de la gamme:

LOOP LED est un set design créé par Estudi Ribaudí. Un ensemble classique mais avec une touche moderne et chaleureuse grâce à son abat-jour en bois de frêne. Une structure métallique avec une base arrondie et un bras qui finit par entourer l’abat-jour. L’applique est parfaite pour éclairer les salons, les couloirs et les chambres d’hôtel. La source de lumière est dimable.