Faro - Loop Led Lampe Applique Noire Avec Bras Articulé SMD LED 50/60Hz6W 2700K IP 20 5 - 29566

CopieCopie
Faro - Loop Led Lampe Applique Noire Avec Bras Articulé SMD LED 50/60Hz6W 2700K IP 20 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776144545

Réf. Sonepar

04917614454

Réf. Fournisseur

29566

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...2700 K

matériau du boîtier/corps:

bois

couleur du boîtier/corps:

noir

Suspension avec un abat-jour en bois Cerise structure en Acier couleur Noir mat Cerise diam.520mm SMD LED source incluse 50/60Hz 18W 2700K CRI >80 IP20 1050lm classe II 100V-240Vhauteur: 1290mm longueur:520mm profondeur:520mm