Faro - Loop Led Lampe Applique Noire SMD LED 50/60Hz 6W 2700K IP20 500lm classe II 100V - 29565

CopieCopie
Faro - Loop Led Lampe Applique Noire SMD LED 50/60Hz 6W 2700K IP20 500lm classe II 100V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776144538

Réf. Sonepar

04917614453

Réf. Fournisseur

29565

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale avec un abat-jour en bois Cerise structure en Acier couleur Noir mat Cerise diam.190mm SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 1w 100Lm /3w 300Lm / 6w 600Lm2700K CRI >80IP 20500lm classeII 100V-240V hauteur: 220mm longueur: 190mm