Faro - Luang Lampadaire noire/beige Light Source: E27 15W IP20 Classe:II CRI: 100V-2 - 23003-59

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • couleur de la verrine - beige

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776323926

Réf. Sonepar

04917632392

Réf. Fournisseur

23003-59

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

15 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

couleur de la verrine:

beige

classe de protection:

II

Lampadaire produit en Espagne et conçue par Faro Lab. Sa structure minimaliste contraste vivement avec l'aspect libre et organique de son abat-jour qui, dépourvu de structure et réalisé exclusivement en papyrus, est éclairé dans son intégralité. L'abat-jour de ce modèle est beige, ce qui procure une lumière très naturelle et accueillante.

Les Atouts de l'article:

Fabriqué en Espagne, son abat-jour et en papyrus.