Faro - Luang Lampadaire noire/camel Light Source: E27 15W IP20 Classe:II CRI: 100V-2 - 23003-60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776323971
Réf. Sonepar
04917632397
Réf. Fournisseur
23003-60
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
15 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Fabriqué en Espagne, son abat-jour et en papyrus.