Faro - Magos Lampe Applique Noire SMD LED 50/60Hz 14W 2700K IP 20600lm classe II 100V-2 - 20330

CopieCopie
Faro - Magos Lampe Applique Noire SMD LED 50/60Hz 14W 2700K IP 20600lm classe II 100V-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776231900

Réf. Sonepar

04917623190

Réf. Fournisseur

20330

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

3 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Bois et Aluminium et ABS couleur Érable SMD LED source incluse 50/60Hz 14W 3 2700KCRI >80 IP 20 600lmclasse II 100V-240Vhauteur: 80mmlongueur: 300mmprofondeur: 150mm

Les Atouts de la gamme:

Conçues par Faro Lab elle est parfaite pour les chambres à coucher. Cette applique possède une lumière indirecte qui est projetée derrière la structure et une lumière de lecture pivotante. MAGOS permet de charger le portable avec le système Wireless ou simplement le poser grâce à son design avec une petite languette.