Faro - Malvinas Ventilateur De Plafond Rouille 50Hz IP 20 classe I 220V-240V - 33111

CopieCopie
Faro - Malvinas Ventilateur De Plafond Rouille 50Hz IP 20 classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

  • tension de raccordement - 220...220 V

  • avec protection thermique - Non

  • pivotant - Non

  • rabattable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776331112

Réf. Sonepar

04917633111

Réf. Fournisseur

33111

Marque

Faro

modèle:

plafond

tension de raccordement:

220...220 V

avec protection thermique:

Non

pivotant:

Non

rabattable:

Non

montage mural:

Non

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Blanc mat MDF diam.810mm E14 source non incluse 50Hz 8W IP20 classe I 220V-240V hauteur:390mm longueur: 810mmprofondeur: 810mm