Faro - Manhattan Led Ventilateur De Plafond Nickel Mat Avec Moteur Dc SMDLED 50/60Hz 16 - 33496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776167711
Réf. Sonepar
04917616771
Réf. Fournisseur
33496
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Nickel Satiné Bois diam.1680mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 410mm longueur: 1680mm profondeur:1680mm
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond extra long avec lumière idéal pour des pièces à partir du 28m2. Actionné à l’aide d’une télécommande (incluse) de 6 vitesses réglables.
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond extra long avec lumière idéal pour des pièces à partir du 28m2. Actionné à l’aide d’une télécommande (incluse) de 6 vitesses réglables.