Faro - Master Ledspot Gu10 930 5W 365Lm 3000K 60º Dim GU10 3000KIP classe I - 97404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 365...365 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776239920
Réf. Sonepar
04917623992
Réf. Fournisseur
97404
Marque
Faro
Culot:
GU10
flux lumineux:
365...365 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
température de couleur:
3000...3000 K
diffuseur en verre structure en Acier couleur diam.111mm G53 AR111 source incluse 50/60Hz 15W 2700K 97 IP 20 800Lm classe III 220V-240V hauteur: 54.3mm


