Faro - Master Ledspotmv Gu10 5W 2700K 36º 350Lm No-Dim GU10 5W 2700KIP 20 350lm classe - 97685327

CopieCopie
Faro - Master Ledspotmv Gu10 5W 2700K 36º 350Lm No-Dim GU10 5W 2700KIP 20 350lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776158245

Réf. Sonepar

04917615824

Réf. Fournisseur

97685327

Marque

Faro

Culot:

GU10

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

2700...2700 K

diffuseur en PC structure en Acier couleur GU10 source incluse 5W 3000K 80 IP 20 365lm classe II 230V hauteur: 54mm longueur: 50mm profondeur:50mm