Faro - Master Ledspotmv Gu5.3 8W 2700K 36º 485Lm Dimmable GU5.3 MR16 8W2700K IP 20 485l - 97686327
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 485...485 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
température de couleur - 2700...2700 K
désignation de la lampe - MR16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776158283
Réf. Sonepar
04917615828
Réf. Fournisseur
97686327
Marque
Faro
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
485...485 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
température de couleur:
2700...2700 K
désignation de la lampe:
MR16
diffuseur en PC structure en Acier couleur GU5.3 MR16 source incluse 8W 3000K 92 IP 20 500lm classe III hauteur: 46mm longueur: 50mm profondeur:50mm


