Faro - Master Ledspotmv Gu5.3 8W 3000K 24º 500Lm Dimmable GU5.3 MR16 8W3000K IP 20 500l - 97686230

CopieCopie
Faro - Master Ledspotmv Gu5.3 8W 3000K 24º 500Lm Dimmable GU5.3 MR16 8W3000K IP 20 500l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • désignation de la lampe - MR16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776158276

Réf. Sonepar

04917615827

Réf. Fournisseur

97686230

Marque

Faro

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

500...500 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

3000...3000 K

désignation de la lampe:

MR16

diffuseur en PC structure en Acier couleur GU5.3 MR16 source incluse 8W 2700K 92 IP 20 485lm classe III hauteur: 46mm longueur: 50mm profondeur:50mm