Faro - Mauren Borne Laiton E27 50/60Hz 15W IP 44 classe I100V-240V - 70993

CopieCopie
Faro - Mauren  Borne Laiton E27 50/60Hz 15W IP 44 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776147362

Réf. Sonepar

04917614736

Réf. Fournisseur

70993

Marque

Faro

type de luminaire:

borne lumineuse

Borne murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Laiton couleur Laiton diam.225mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 225mm longueur: 225mm profondeur:110mm

Les Atouts de la gamme:

Lampe de plafond de style classique pour l’éclairage extérieur. Ce luminaire peut également être utilisé en guise de lampadaire. Ce luminaire exterieur a un IP44. Made in Europe .