Faro - Mila Led Borne Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 18W 4000KIP 65 500lm classe I220V-240 - 70771

CopieCopie
Faro - Mila Led Borne  Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 18W 4000KIP 65 500lm classe I220V-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776090217

Réf. Sonepar

04917609021

Réf. Fournisseur

70771

Marque

Faro

couleur du boîtier/corps:

gris

type de luminaire:

borne lumineuse

Borne avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 classe I 220V-240Vhauteur: 220mm longueur: 200mm profondeur:200mm

Les Atouts de la gamme:

Borne LED avec la structure carrée pour l’ éclairage extérieur. MILA a un design moderne et projette la lumière vers les quatre cotés.