Faro - Milos Ventilateur De Plafond Noir 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V - 34100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776231047
Réf. Sonepar
04917623104
Réf. Fournisseur
34100
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
3
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Contreplaqué diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 270mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond noir et large idéal pour des pièces de 17'6 à 28m2. De conception simple et intemporelle, ce ventilateur avec moteur DC fonctionne actionné par un contrôle à distance, inclus. Il a 3 vitesses réglables.Disponible en version SAMRT.
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond noir et large idéal pour des pièces de 17'6 à 28m2. De conception simple et intemporelle, ce ventilateur avec moteur DC fonctionne actionné par un contrôle à distance, inclus. Il a 3 vitesses réglables.Disponible en version SAMRT.