Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Mine Lampe De Table Avec Un Grise E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V - 28379

CopieCopie
Faro - Mine Lampe De Table Avec Un Grise E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 300 mm

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • avec variateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776112629

Réf. Sonepar

04917611262

Réf. Fournisseur

28379

Réf. Commerciale

Faro

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

300 mm

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

gris

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

autre

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre opalin

couleur de la verrine:

blanc

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

largeur:

185 mm

longueur:

185 mm

Lampe de table avec un abat-jour en textile Blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur: 270mm longueur:160mm profondeur: 150mm