Faro - Mini Colin-1 Encastrable Gris 18-25W 3000K 56° COB LED 18W 3000KIP 23 500mA CC 1 - 033008603

CopieCopie
Faro - Mini Colin-1 Encastrable Gris 18-25W 3000K 56° COB LED 18W 3000KIP 23 500mA CC 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • Degré de protection (NEMA) - 1

  • puissance de lampe acceptée - 12...18 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776127883

Réf. Sonepar

04917612788

Réf. Fournisseur

033008603

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Degré de protection (NEMA):

1

puissance de lampe acceptée:

12...18 W

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 18W 3000K 85 IP 23 500mA CC 1500lm classe III hauteur: 130mmlongueur: 140mm profondeur: 140mm