Faro - Mini Colin-1 Encastrable Gris 18-25W 4000K 20° COB LED 18W 4000KIP 23 500mA CC 1 - 033008703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- température de couleur - 4000...4000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20 
- Degré de protection (NEMA) - 1 
- puissance de lampe acceptée - 12...18 W 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Mini-colin
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421776127913
Réf. Sonepar
04917612791
Réf. Fournisseur
033008703
Marque
Faro
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
Degré de protection (NEMA):
1
puissance de lampe acceptée:
12...18 W


