Faro - Mini Colin-1 Encastrable Gris Cri95 18-25W 2700K 56° COB LED 24W2700K IP 23 700m - 033009003

CopieCopie
Faro - Mini Colin-1 Encastrable Gris Cri95 18-25W 2700K 56° COB LED 24W2700K IP 23 700m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • Degré de protection (NEMA) - 1

  • puissance de lampe acceptée - 17...24 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 270

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776128002

Réf. Sonepar

04917612800

Réf. Fournisseur

033009003

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

gris

Degré de protection (NEMA):

1

puissance de lampe acceptée:

17...24 W

facteur de puissance (cos phi):

270

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 24W 2700K 95 IP 23 700mA CC 1800lm classe III hauteur: 130mmlongueur: 140mm profondeur: 140mm