Faro - Mini Colin-2 Encastrable Blanc 36-50W 3000K 56° COB LED 36W 3000KIP 23 500mA CC - 033011201

CopieCopie
Faro - Mini Colin-2 Encastrable Blanc 36-50W 3000K 56° COB LED 36W 3000KIP 23 500mA CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • Degré de protection (NEMA) - 2

  • puissance de lampe acceptée - 24...36 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776128644

Réf. Sonepar

04917612864

Réf. Fournisseur

033011201

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

Degré de protection (NEMA):

2

puissance de lampe acceptée:

24...36 W

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Blanc COB LED source incluse 50/60Hz 20W 4000K 95 IP 20 1400Lm classe I 100V-277V hauteur: 235mm longueur:100mm profondeur: 160mm