Faro - Mini Colin-2 Encastrable Gris 36-50W 2700K 20° COB LED 36W 2700KIP 23 500mA CC 2 - 033010903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
Degré de protection (NEMA) - 2
puissance de lampe acceptée - 24...36 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mini-colin
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8421776128576
Réf. Sonepar
04917612857
Réf. Fournisseur
033010903
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
Degré de protection (NEMA):
2
puissance de lampe acceptée:
24...36 W