Faro - Mini Colin-2 Encastrable Gris Cri95 36-50W 3000K 20° COB LED 48W3000K IP 23 700m - 033011703

CopieCopie
Faro - Mini Colin-2 Encastrable Gris Cri95 36-50W 3000K 20° COB LED 48W3000K IP 23 700m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • Degré de protection (NEMA) - 2

  • puissance de lampe acceptée - 34...48 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 300

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776128811

Réf. Sonepar

04917612881

Réf. Fournisseur

033011703

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Degré de protection (NEMA):

2

puissance de lampe acceptée:

34...48 W

facteur de puissance (cos phi):

300

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 48W 3000K 95 IP 23 700mA CC 3700lm classe III hauteur: 130mmlongueur: 140mm profondeur: 140mm