Faro - Mini Colin-2 Encastrable Gris Cri95 36-50W 4000K 56° COB LED 48W4000K IP 23 700m - 033012003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Degré de protection (NEMA) - 2
puissance de lampe acceptée - 34...48 W
facteur de puissance (cos phi) - 400
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mini-colin
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8421776128903
Réf. Sonepar
04917612890
Réf. Fournisseur
033012003
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Degré de protection (NEMA):
2
puissance de lampe acceptée:
34...48 W
facteur de puissance (cos phi):
400