Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - Mini Colin-2 Encastrable Noir 36-50W 4000K 56° COB LED 36W 4000KIP 23 500mA CC 3 - 033011402

CopieCopie
Faro - Mini Colin-2 Encastrable Noir 36-50W 4000K 56° COB LED 36W 4000KIP 23 500mA CC 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 56

  • Degré de protection (NEMA) - 2

  • puissance de lampe acceptée - 24...36 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776128712

Réf. Sonepar

04917612871

Réf. Fournisseur

033011402

Marque

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

56

Degré de protection (NEMA):

2

puissance de lampe acceptée:

24...36 W

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 36W 4000K 85 IP 23 500mA CC 3200lm classe III hauteur: 130mmlongueur: 140mm profondeur: 140mm