Faro - MINI COLIN-3 encastrable blanc 75W BREAD 20° IP classe I - 033015311

CopieCopie
Faro - MINI COLIN-3 encastrable blanc 75W BREAD 20° IP classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • Degré de protection (NEMA) - 3

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776270879

Réf. Sonepar

04917627087

Réf. Fournisseur

033015311

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Degré de protection (NEMA):

3

classe de protection:

I

Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Blanc COB LED source incluse 50/60Hz 15W 3000K 85 IP 20 1000Lm classe I 100V-277V hauteur: 235mm longueur:100mm profondeur: 160mm