Faro - Mini Colin-3 Encastrable Gris 54-75W 2700K 56° COB LED 54W 2700KIP 23 500mA CC 4 - 033013603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 56
Degré de protection (NEMA) - 3
puissance de lampe acceptée - 36...54 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini-colin
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421776129382
Réf. Sonepar
04917612938
Réf. Fournisseur
033013603
Marque
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
56
Degré de protection (NEMA):
3
puissance de lampe acceptée:
36...54 W


