Faro - Mini Colin-3 Encastrable Gris Cri95 54-75W 4000K 20° COB LED 72W4000K IP 23 700m - 033014503

CopieCopie
Faro - Mini Colin-3 Encastrable Gris Cri95 54-75W 4000K 20° COB LED 72W4000K IP 23 700m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • Degré de protection (NEMA) - 3

  • puissance de lampe acceptée - 51...72 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 400

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776129658

Réf. Sonepar

04917612965

Réf. Fournisseur

033014503

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Degré de protection (NEMA):

3

puissance de lampe acceptée:

51...72 W

facteur de puissance (cos phi):

400

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 72W 4000K 95 IP 23 700mA CC 5850lm classe III hauteur: 130mmlongueur: 140mm profondeur: 140mm