Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Blanc Brillant/Transparent Avec Moteur D - 32020-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini-eterfan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421776234253
Réf. Sonepar
04917623425
Réf. Fournisseur
32020-9
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Blanc Brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm