Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Noir Brillant/Transparent Avec Moteur Dc - 32026-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini-icaria
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421776234291
Réf. Sonepar
04917623429
Réf. Fournisseur
32026-10
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm