Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur DcSmart SMD LED 50/ - 32030WP-10

CopieCopie
Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur DcSmart SMD LED 50/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241107

Réf. Sonepar

04917624110

Réf. Fournisseur

32030WP-10

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

noir

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm