Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur DcSMD LED 50/6 - 32028-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - bois
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini-lantau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421776234338
Réf. Sonepar
04917623433
Réf. Fournisseur
32028-10
Réf. Commerciale
Faro
matériau du boîtier/corps:
bois
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm