Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Transparent Avec Moteur Dc SmartSMD LED - 33382WP-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini-eterfan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421776240650
Réf. Sonepar
04917624065
Réf. Fournisseur
33382WP-9
Réf. Commerciale
Faro
matériau du boîtier/corps:
verre
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Chrome brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm