Faro - Mini Eterfan Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur Dc 50/60HzIP 20 cl - 32028

CopieCopie
Faro - Mini Eterfan Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur Dc 50/60HzIP 20 cl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776096950

Réf. Sonepar

04917609695

Réf. Fournisseur

32028

Réf. Commerciale

Faro

matériau du boîtier/corps:

bois

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.1520mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 280mm longueur: 1520mm profondeur:1520mm