Faro - Mini Eterfan Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur Dc Smart50/60Hz IP - 32028WP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
matériau du boîtier/corps - bois
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776216051
Réf. Sonepar
04917621605
Réf. Fournisseur
32028WP
Marque
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
matériau du boîtier/corps:
bois
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Noir mat MDF diam.1320mm SMD LED source incluse 50Hz 15W 3000KCRI >80 IP 20 800lmclasse I 220V-240Vhauteur: 385mmlongueur: 1320mmprofondeur: 1320mm