Faro - MINI LANTAU Ventilateur de plafond noir mat avec moteur DC 50HzIP 20 classe I 22 - 33517DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini-eterfan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421776245051
Réf. Sonepar
04917624505
Réf. Fournisseur
33517DC
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1070mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 340mm longueur: 1070mm profondeur:1070mm