Faro - Mini Mallorca S Ventilateur blanc/érable - 33603DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776350274
Réf. Sonepar
04917635027
Réf. Fournisseur
33603DC
Réf. Commerciale
Faro
Ventilateur de plafond avec un moteur à courant continu de style classique, idéal pour les pièces de moins de 13 m². Le moteur est en acier blanc et les pales sont en contreplaqué. Les pales sont finies en blanc et en érable réversible. Il fonctionne à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés. Ce ventilateur est facile à installer.
Les Atouts de la gamme:
MALLORCA DC L est un ventilateur de plafond avec moteur DC de style classique, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Le moteur est en acier et les pales sont en contreplaqué. Les pales sont réversible. Il fonctionne à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés. Ce ventilateur est facile à installer.
Les Atouts de la gamme:
MALLORCA DC L est un ventilateur de plafond avec moteur DC de style classique, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Le moteur est en acier et les pales sont en contreplaqué. Les pales sont réversible. Il fonctionne à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés. Ce ventilateur est facile à installer.