Faro - Mini-Optic Encastrable Noir Led 12/18W 2700K 56° 1565/2100 Lm COB LED18W 2700K I - 032503102

CopieCopie
Faro - Mini-Optic Encastrable Noir Led 12/18W 2700K 56° 1565/2100 Lm COB LED18W 2700K I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 56

  • puissance de lampe acceptée - 12...18 W

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776127036

Réf. Sonepar

04917612703

Réf. Fournisseur

032503102

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

56

puissance de lampe acceptée:

12...18 W

nombre de pôles:

1

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Gris diam.135mm COB LED source incluse 18W 2700K 82 IP 23 500mA CC 1450lm classe III hauteur:110mm longueur: 140mm profondeur: 140mm