Faro - Mini Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Blanc Brillant/Transparent Avec MoteurD - 32038WP-9

CopieCopie
Faro - Mini Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Blanc Brillant/Transparent Avec MoteurD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241169

Réf. Sonepar

04917624116

Réf. Fournisseur

32038WP-9

Réf. Commerciale

Faro

nombre de pôles:

3

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Blanc Brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 290mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm