Faro - Mini Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Blanc Mat/Transparent Avec MoteurDc Sma - 32039WP-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776241176
Réf. Sonepar
04917624117
Réf. Fournisseur
32039WP-9
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
mat
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Blanc mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 290mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm