Faro - Mini Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Blanc Mat/Transparent Avec MoteurDc SMD - 32039-9

CopieCopie
Faro - Mini Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Blanc Mat/Transparent Avec MoteurDc SMD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776234512

Réf. Sonepar

04917623451

Réf. Fournisseur

32039-9

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

blanc

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Blanc mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 290mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm