Faro - Mini Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir/Bois Mat Avec MoteurDc SMD LED 50/ - 32042-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
matériau du boîtier/corps - bois
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776234574
Réf. Sonepar
04917623457
Réf. Fournisseur
32042-10
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
matériau du boîtier/corps:
bois
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 290mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm