Faro - Mini Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noire Brillant/Transparent Avec MoteurD - 32040-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776234536
Réf. Sonepar
04917623453
Réf. Fournisseur
32040-10
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
3
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 290mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm