Faro - Mini Tube Fan Ventilateur De Plafond Transparent Avec Moteur Dc Smart50/60Hz IP - 33393WP

CopieCopie
Faro - Mini Tube Fan Ventilateur De Plafond Transparent Avec Moteur Dc Smart50/60Hz IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776222984

Réf. Sonepar

04917622298

Réf. Fournisseur

33393WP

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

matériau du boîtier/corps:

verre

nombre de pôles:

3

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Chrome brillant PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 324mmlongueur: 1280mm profon